ABB - CU-Schiene 40x10mm OT800 3P ZX2619

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044251R9999
Bemessungsstrom In - 800 A
Ausführung - flach
Länge - 1678.16 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617442516
Sonepar Artikelnummer
121304974
Hersteller Artikelnummer
2CPX044251R9999
Hersteller Typ
ZX2619
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044251R9999
Bemessungsstrom In:
800 A
Ausführung:
flach
Länge:
1678.16 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
40 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
8.639 kg


