ABB - CU-Schiene 40x10mm XT5 No ZX2611

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044243R9999
Bemessungsstrom In - 800 A
Ausführung - flach
Länge - 2192.88 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617442431
Sonepar Artikelnummer
121304963
Hersteller Artikelnummer
2CPX044243R9999
Hersteller Typ
ZX2611
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044243R9999
Bemessungsstrom In:
800 A
Ausführung:
flach
Länge:
2192.88 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
40 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
11.198 kg


