ABB - CU-Schiene 50x10mm XT7 3P ZXM2631

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044431R9999
Bemessungsstrom In - 1000 A
Ausführung - flach
Länge - 3890.32 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617444312
Sonepar Artikelnummer
121305029
Hersteller Artikelnummer
2CPX044431R9999
Hersteller Typ
ZXM2631
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044431R9999
Bemessungsstrom In:
1000 A
Ausführung:
flach
Länge:
3890.32 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
50 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
9.771 kg


