ABB - CU-Schiene 50x10mm XT7 No ZX2632

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044429R9999
Bemessungsstrom In - 1000 A
Ausführung - flach
Länge - 5109.76 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617444299
Sonepar Artikelnummer
121304972
Hersteller Artikelnummer
2CPX044429R9999
Hersteller Typ
ZX2632
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044429R9999
Bemessungsstrom In:
1000 A
Ausführung:
flach
Länge:
5109.76 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
50 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
14.386 kg


