ABB - CU-Schiene 50x10mm XT7 Nu ZX2633

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044430R9999
Bemessungsstrom In - 1000 A
Ausführung - flach
Länge - 6227.76 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617444305
Sonepar Artikelnummer
121304973
Hersteller Artikelnummer
2CPX044430R9999
Hersteller Typ
ZX2633
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044430R9999
Bemessungsstrom In:
1000 A
Ausführung:
flach
Länge:
6227.76 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
50 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
17.202 kg


