ABB - Cu Schienen NH 2FB 40x10 ZX1227

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042274R9999
Bemessungsstrom In - 850 A
Ausführung - flach
Länge - 465 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617422747
Sonepar Artikelnummer
121304275
Hersteller Artikelnummer
2CPX042274R9999
Hersteller Typ
ZX1227
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042274R9999
Bemessungsstrom In:
850 A
Ausführung:
flach
Länge:
465 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
40 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.586 kg


