ABB - Cu Schienen NH 2FB 40x10 ZXM1214

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042234R9999
Bemessungsstrom In - 850 A
Ausführung - flach
Länge - 434 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617422341
Sonepar Artikelnummer
121304297
Hersteller Artikelnummer
2CPX042234R9999
Hersteller Typ
ZXM1214
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042234R9999
Bemessungsstrom In:
850 A
Ausführung:
flach
Länge:
434 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
40 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.481 kg


