ABB - Cu Schienen NH 2FB 50x10 ZX1233

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042280R9999
Bemessungsstrom In - 1000 A
Ausführung - flach
Länge - 465 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617422808
Sonepar Artikelnummer
121305135
Hersteller Artikelnummer
2CPX042280R9999
Hersteller Typ
ZX1233
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042280R9999
Bemessungsstrom In:
1000 A
Ausführung:
flach
Länge:
465 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
50 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.001 kg


