ABB - Cu Schienen NH 3FB 40x10 ZXM1215

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042235R9999
Bemessungsstrom In - 850 A
Ausführung - flach
Länge - 684 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617422358
Sonepar Artikelnummer
121304296
Hersteller Artikelnummer
2CPX042235R9999
Hersteller Typ
ZXM1215
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042235R9999
Bemessungsstrom In:
850 A
Ausführung:
flach
Länge:
684 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
40 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.349 kg


