ABB - Cu Schienen NH 4FB 50x10 ZXM1235

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042330R9999
Bemessungsstrom In - 1000 A
Ausführung - flach
Länge - 965 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617423300
Sonepar Artikelnummer
121305202
Hersteller Artikelnummer
2CPX042330R9999
Hersteller Typ
ZXM1235
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042330R9999
Bemessungsstrom In:
1000 A
Ausführung:
flach
Länge:
965 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
50 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
4.155 kg


