ABB - Cu Schienen NH 6FB 40x10 ZXM1231

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042296R9999
Bemessungsstrom In - 850 A
Ausführung - flach
Länge - 1465 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617422969
Sonepar Artikelnummer
121304448
Hersteller Artikelnummer
2CPX042296R9999
Hersteller Typ
ZXM1231
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042296R9999
Bemessungsstrom In:
850 A
Ausführung:
flach
Länge:
1465 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
40 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
5.036 kg


