ABB - CU-V.60x10 3PT800/1000KOXLH50 PBCC0022A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005132M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 790 mm
Höhe - 90 mm
Tiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646969132
Sonepar Artikelnummer
121264958
Hersteller Artikelnummer
1STQ005132M0000
Hersteller Typ
PBCC0022A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005132M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
790 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
18.248 kg
ABB XLH50-Kupferverbinder PBCC0022A, 60×10 mm, 3P-polig, T T800/1000, KO, A-Variante. Kupferverbindungsstück (60×10 mm, 3PP, T T800/1000) für das ABB-XLH50-System, KO-Ausführung.


