ABB - CU-V.60x10 3PT800/1000VEXLH50 PBCC0012

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001729C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 790 mm
Höhe - 90 mm
Tiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646976338
Sonepar Artikelnummer
121263876
Hersteller Artikelnummer
1STQ001729C0000
Hersteller Typ
PBCC0012
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001729C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
790 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
26.068 kg
ABB PBCC0012 Kupferverbinder 60x10 mm, 3-polig, T800/T1000, Vertikal-Einspeisung (VE), XLH50-Sammelschienensystem. Konfektionierter Kupferverbinder fuer das ABB XLH50-Grossraumsammelschienensystem, stellt den Stromuebergang an der Vertikal-Einspeisung (VE)-Position her. Der Verbinder ist auf den angegebenen Schienenquerschnitt 60x10 mm und die Feldtiefe T800/T1000 abgestimmt.


