Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU-Ver.P2 E4.2F 3200 4P 100kA PCUFE4451A

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU-Ver.P2 E4.2F 3200 4P 100kA PCUFE4451A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005872M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646994455

Sonepar Artikelnummer

121266257

Hersteller Artikelnummer

1STQ005872M0000

Hersteller Typ

PCUFE4451A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005872M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

144.092 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PCUFE4451A, E4.2 F-Ausführung, 3200 A, 4P-polig, Platte 2, 100 kA, A-Variante. Kupferverbindungsstück für den ABB-E4.2F-Leistungsschalter (3200 A, 4PP, Platte 2, 100 kA) im MBBS-System.