Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU-Ver.P2 E4.2F 4000 4P 100kA PCUFE4453

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU-Ver.P2 E4.2F 4000 4P 100kA PCUFE4453

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002833C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646994165

Sonepar Artikelnummer

121266096

Hersteller Artikelnummer

1STQ002833C0000

Hersteller Typ

PCUFE4453

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002833C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

200.692 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PCUFE4453, E4.2 F-Ausführung, 4000 A, 4P-polig, Platte 2, 100 kA. Kupferverbindungsstück für den ABB-E4.2F-Leistungsschalter (4000 A, 4PP, Platte 2, 100 kA) im MBBS-System.