Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU-Ver.P2 E6.2F 4000 3P PCUFE6456

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU-Ver.P2 E6.2F 4000 3P PCUFE6456

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002836C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646994196

Sonepar Artikelnummer

121266099

Hersteller Artikelnummer

1STQ002836C0000

Hersteller Typ

PCUFE6456

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002836C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

149.018 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PCUFE6456, E6.2 F-Ausführung, 4000 A, 3P-polig. Kupferverbindungsstück für den ABB-E6.2F-Leistungsschalter (4000 A, 3PP) im MBBS-System.