Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU-Ver.P2 E6.2F 6300 3P PCUFE6460

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU-Ver.P2 E6.2F 6300 3P PCUFE6460

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002840C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646994233

Sonepar Artikelnummer

121266103

Hersteller Artikelnummer

1STQ002840C0000

Hersteller Typ

PCUFE6460

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002840C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

231.002 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PCUFE6460, E6.2 F-Ausführung, 6300 A, 3P-polig. Kupferverbindungsstück für den ABB-E6.2F-Leistungsschalter (6300 A, 3PP) im MBBS-System.