Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU-Verb 100x10 3P T600 InLi PBLL1010

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU-Verb 100x10 3P T600 InLi PBLL1010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003665B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646831408

Sonepar Artikelnummer

121260490

Hersteller Artikelnummer

1STQ003665B0000

Hersteller Typ

PBLL1010

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003665B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

36.300 kg

ABB Kupferverbinder PBLL1010, 100 × 10 mm, 3-polig, T 600 mm, InLine. Dreipoliger Massivkupfer-InLine-Verbinder (100 × 10 mm) für Schranktiefen 600 mm, ermöglicht die flächenniederohmige Längsverbindung zwischen Sammelschienensegmenten in ABB-Schaltschränken.