Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU-Verb 100x10 3P T600 InLi PBLL1010A

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU-Verb 100x10 3P T600 InLi PBLL1010A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001358M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646875655

Sonepar Artikelnummer

121260903

Hersteller Artikelnummer

1STQ001358M0000

Hersteller Typ

PBLL1010A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001358M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

26.700 kg

ABB Kupferverbinder PBLL1010A, 100 × 10 mm, 3-polig, T 600 mm, InLine. A-Variante des PBLL1010, dreipoliger Massivkupfer-InLine-Verbinder für Schranktiefen 600 mm in spezifischer Systemausführung. Niederohmige Längsverbindung zwischen Sammelschienensegmenten.