Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU-VERB 1600A 4P PE50% S-C PJSC1645

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU-VERB 1600A 4P PE50% S-C PJSC1645

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009325B0000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646968388

Sonepar Artikelnummer

121263126

Hersteller Artikelnummer

1STQ009325B0000

Hersteller Typ

PJSC1645

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009325B0000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

7.581 kg

ABB Kupferverbinder PJSC1645, 1600 A, 4-polig, PE 50%, S-C-Ausführung. Kombinierter MBBS-Verbinder (1600 A, 4P) mit 50%igem PE-Schienen-Anteil, S-C-Ausführung für PE-50%-Normerfüllung in ABB-4P-MBBS-Systemen.