Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU-VERB 2500A 4P PE50% S-C PJSC2045

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU-VERB 2500A 4P PE50% S-C PJSC2045

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009326B0000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646968395

Sonepar Artikelnummer

121263145

Hersteller Artikelnummer

1STQ009326B0000

Hersteller Typ

PJSC2045

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009326B0000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

10.796 kg

ABB Kupferverbinder PJSC2045, 2500 A, 4P-polig, PE 50%, S-C-Ausführung. Kupfer-Schienen-Verbinder (2500 A, 4PP) mit integriertem PE-Anteil (50% des N-Querschnitts) für das ABB-MBBS-System, S-C-Verbindungsausführung.