Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU-VERB 4000A 4P PE25% S-C PJSC4042

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU-VERB 4000A 4P PE25% S-C PJSC4042

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009321B0000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646968371

Sonepar Artikelnummer

121263246

Hersteller Artikelnummer

1STQ009321B0000

Hersteller Typ

PJSC4042

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009321B0000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

17.956 kg

ABB PJSC4042 Kupferverbinder (CU-Verbindungsgarnitur) 4000 A, 4-polig, PE-Querschnitt 25 % des Hauptleiters, gerade-Ecke. Ergaenzungsgarnitur mit Kupferleitern fuer den PE-Anschluss im MBBS-Feldverbinder, der PE-Leiter wird mit dem angegebenen Prozentsatz des Hauptleiters dimensioniert und ist fuer die Verbindung von Schutzleiter-Sammelschienen im gerade-Ecke-Verbinder vorgesehen.