Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU-Verb 60x10 3P T600 InLi PBLL6010

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU-Verb 60x10 3P T600 InLi PBLL6010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003663B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646831385

Sonepar Artikelnummer

121260494

Hersteller Artikelnummer

1STQ003663B0000

Hersteller Typ

PBLL6010

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003663B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

18.400 kg

ABB Kupferverbinder PBLL6010, 60 × 10 mm, 3-polig, T 600 mm, InLine. Dreipoliger InLine-Kupferverbinder (60 × 10 mm) für 600-mm-Tiefenschränke, optimierter Querschnitt für Standardstrombelastungen in ABB-Niederspannungs-Hauptverteilungen.