ABB - CU-VERB 60x10 3P T600 VE XLH5 PBCC0011A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005123M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 790 mm
Höhe - 90 mm
Tiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646969040
Sonepar Artikelnummer
121264949
Hersteller Artikelnummer
1STQ005123M0000
Hersteller Typ
PBCC0011A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005123M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
790 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
10.656 kg
ABB XLH50-Kupferverbinder PBCC0011A, 60×10 mm, 3P-polig, T T600, VE, A-Variante. Kupferverbindungsstück (60×10 mm, 3PP, T T600) für das ABB-XLH50-System, VE-Ausführung.


