ABB - CU-VERB 60x10 3P T600VE XLH50 PBCC0011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001728C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 790 mm
Höhe - 90 mm
Tiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646976314
Sonepar Artikelnummer
121263875
Hersteller Artikelnummer
1STQ001728C0000
Hersteller Typ
PBCC0011
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001728C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
790 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
20.236 kg
ABB PBCC0011 Kupferverbinder 60x10 mm, 3-polig, T600, Vertikal-Einspeisung (VE), XLH50-Sammelschienensystem. Konfektionierter Kupferverbinder fuer das ABB XLH50-Grossraumsammelschienensystem, stellt den Stromuebergang an der Vertikal-Einspeisung (VE)-Position her. Der Verbinder ist auf den angegebenen Schienenquerschnitt 60x10 mm und die Feldtiefe T600 abgestimmt.


