Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU-Verb 60x10 3P T800 InLi PBLL6011

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU-Verb 60x10 3P T800 InLi PBLL6011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003784B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646831989

Sonepar Artikelnummer

121260495

Hersteller Artikelnummer

1STQ003784B0000

Hersteller Typ

PBLL6011

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003784B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

22.400 kg

ABB Kupferverbinder PBLL6011, 60 × 10 mm, 3-polig, T 800 mm, InLine. InLine-Verbinder (60 × 10 mm), 3-polig, Schranktiefe 800 mm, für die Längsverbindung von Sammelschienensegmenten in tiefen ABB-Schaltschränken.