ABB - CU-VERB 60x10 4PT600 VE XLH50 PBCC0015A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005127M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 790 mm
Höhe - 90 mm
Tiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646969088
Sonepar Artikelnummer
121264953
Hersteller Artikelnummer
1STQ005127M0000
Hersteller Typ
PBCC0015A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005127M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
790 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
14.415 kg
ABB XLH50-Kupferverbinder PBCC0015A, 60×10 mm, 4P-polig, T T600, VE, A-Variante. Kupferverbindungsstück (60×10 mm, 4PP, T T600) für das ABB-XLH50-System, VE-Ausführung.


