Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU-Verb 80x10 3P T600 InLi PBLL8010

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU-Verb 80x10 3P T600 InLi PBLL8010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003664B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646831392

Sonepar Artikelnummer

121260496

Hersteller Artikelnummer

1STQ003664B0000

Hersteller Typ

PBLL8010

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003664B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

23.400 kg

ABB Kupferverbinder PBLL8010, 80 × 10 mm, 3-polig, T 600 mm, InLine. Dreipoliger InLine-Kupferverbinder (80 × 10 mm) für Schranktiefen 600 mm, erhöhter Querschnitt für höhere Nennströme in leistungsintensiven ABB-Schaltanlagen.