Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU-Verb 80x10 3P T800 InLi PBLL8011

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU-Verb 80x10 3P T800 InLi PBLL8011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003785B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646831996

Sonepar Artikelnummer

121260497

Hersteller Artikelnummer

1STQ003785B0000

Hersteller Typ

PBLL8011

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003785B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

37.600 kg

ABB Kupferverbinder PBLL8011, 80 × 10 mm, 3-polig, T 800 mm, InLine. InLine-Verbinder (80 × 10 mm), 3-polig, Schranktiefe 800 mm, für leistungsstarke Schienenverbindungen in tiefen Schaltschrankfeldern von ABB-Hauptverteilungen.