ABB - CU-VERB 80x10 3PT600 KO XLH50 PBCC0023

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001738C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 790 mm
Höhe - 110 mm
Tiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646976529
Sonepar Artikelnummer
121263885
Hersteller Artikelnummer
1STQ001738C0000
Hersteller Typ
PBCC0023
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001738C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
790 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
21.985 kg
ABB PBCC0023 Kupferverbinder 80x10 mm, 3-polig, T600, Eck-Verbindung (KO), XLH50-Sammelschienensystem. Konfektionierter Kupferverbinder fuer das ABB XLH50-Grossraumsammelschienensystem, stellt den Stromuebergang an der Eck-Verbindung (KO)-Position her. Der Verbinder ist auf den angegebenen Schienenquerschnitt 80x10 mm und die Feldtiefe T600 abgestimmt.


