ABB - CU-VERB 80x10 3PT600 KO XLH50 PBCC0023A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005133M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 790 mm
Höhe - 110 mm
Tiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646969149
Sonepar Artikelnummer
121264959
Hersteller Artikelnummer
1STQ005133M0000
Hersteller Typ
PBCC0023A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005133M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
790 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
12.385 kg
ABB XLH50-Kupferverbinder PBCC0023A, 80×10 mm, 3P-polig, T T600, KO, A-Variante. Kupferverbindungsstück (80×10 mm, 3PP, T T600) für das ABB-XLH50-System, KO-Ausführung.


