Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU-VERB 80x10 4PT600 VE XLH50 PBCC0016

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU-VERB 80x10 4PT600 VE XLH50 PBCC0016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001733C0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 790 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Tiefe - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646976420

Sonepar Artikelnummer

121263880

Hersteller Artikelnummer

1STQ001733C0000

Hersteller Typ

PBCC0016

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001733C0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

790 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

26.602 kg

ABB PBCC0016 Kupferverbinder 80x10 mm, 4-polig, T600, Vertikal-Einspeisung (VE), XLH50-Sammelschienensystem. Konfektionierter Kupferverbinder fuer das ABB XLH50-Grossraumsammelschienensystem, stellt den Stromuebergang an der Vertikal-Einspeisung (VE)-Position her. Der Verbinder ist auf den angegebenen Schienenquerschnitt 80x10 mm und die Feldtiefe T600 abgestimmt.