Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU-Verbinder 2x80x10 N PNJ82X10

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU-Verbinder 2x80x10 N PNJ82X10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008906B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646942616

Sonepar Artikelnummer

121262936

Hersteller Artikelnummer

1STQ008906B0000

Hersteller Typ

PNJ82X10

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ008906B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

3.138 kg

ABB Kupferverbinder N-Leiter PNJ82X10, 2 × 80 × 10 mm. Doppellagiger Kupferverbinder (2 × 80 × 10 mm) für die N-Leiter-Verbindung in ABB-Hochstrom-Schaltschrankzentralen, niederohmige N-Kupferverbindung für große Neutralleiter-Querschnitte.