Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Cu-Verbinder Cu 1600A ZXFC118

ABB
kopierenkopieren
ABB - Cu-Verbinder Cu 1600A ZXFC118

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043245R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617432456

Sonepar Artikelnummer

121260361

Hersteller Artikelnummer

2CPX043245R9999

Hersteller Typ

ZXFC118

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX043245R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

4.007 kg

ABB ZXFC118 Cu-Verbinder 1600 A, 1S, flach. Kupfer-Verbindungsstueck zum Anschluss von Leistungsschaltern oder Abgaengen an die Hauptsammelschiene im ABB-Reihenschaltschranksystem.