Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Cu-Verbinder Cu 2000A PPFC1139

ABB
kopierenkopieren
ABB - Cu-Verbinder Cu 2000A PPFC1139

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005180B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646849670

Sonepar Artikelnummer

121260156

Hersteller Artikelnummer

1STQ005180B0000

Hersteller Typ

PPFC1139

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005180B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

8.279 kg

ABB PPFC1139 Cu-Verbinder 2000 A. Kupfer-Verbindungsstueck zur elektrischen und mechanischen Verbindung zweier Sammelschienen-Abschnitte im ABB-Reihenschaltschranksystem.