ABB - Cu-Verbinder Set 30x10 Tr ZX2216P3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042990R9999
Länge - 343.5 mm
Breite - 10 mm
Höhe - 30 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617429906
Sonepar Artikelnummer
121304485
Hersteller Artikelnummer
2CPX042990R9999
Hersteller Typ
ZX2216P3
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042990R9999
Länge:
343.5 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
4.506 kg


