ABB - Cu-Verbinder Set 40x10 Sp ZX2219P3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042993R9999
Länge - 330 mm
Breite - 10 mm
Höhe - 40 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617429937
Sonepar Artikelnummer
121304488
Hersteller Artikelnummer
2CPX042993R9999
Hersteller Typ
ZX2219P3
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042993R9999
Länge:
330 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
5.184 kg


