Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU XT5F P1 630A_4P_T8/1_C-S PCUFX5187

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU XT5F P1 630A_4P_T8/1_C-S PCUFX5187

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002355C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646990174

Sonepar Artikelnummer

121266300

Hersteller Artikelnummer

1STQ002355C0000

Hersteller Typ

PCUFX5187

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002355C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

13.231 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PCUFX5187, XT5 F-Ausführung, Platte P1, 630 A, 4P-polig, T T800/1, C-S. Kupferverbindungsstück (C-S) für den ABB-XT5F-Leistungsschalter (630 A, 4PP, Platte P1, T T800/1) an die MBBS-Sammelschiene.