Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU XT5F P3 400A_4P_T6_C-S PCUFX5190A

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU XT5F P3 400A_4P_T6_C-S PCUFX5190A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005684M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646991522

Sonepar Artikelnummer

121264708

Hersteller Artikelnummer

1STQ005684M0000

Hersteller Typ

PCUFX5190A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005684M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

5.343 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PCUFX5190A, XT5 F-Ausführung, Platte 3, 400 A, 4-polig, Schranktiefe T600, C-S, A-Variante. Kupferverbindungsstück (C-S) für den ABB-XT5F-Leistungsschalter (400 A, 4P, Platte 3, T600), A-Ausführung.