Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU XT5F P3 630A_4P_T8/1_C-S PCUFX5195

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU XT5F P3 630A_4P_T8/1_C-S PCUFX5195

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002363C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646990259

Sonepar Artikelnummer

121266308

Hersteller Artikelnummer

1STQ002363C0000

Hersteller Typ

PCUFX5195

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002363C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

15.279 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PCUFX5195, XT5 F-Ausführung, Platte P3, 630 A, 4P-polig, T T800/1, C-S. Kupferverbindungsstück (C-S) für den ABB-XT5F-Leistungsschalter (630 A, 4PP, Platte P3, T T800/1) an die MBBS-Sammelschiene.