Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU XT5W P1 400A_4P_T6_C-S PCUWX5198

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU XT5W P1 400A_4P_T6_C-S PCUWX5198

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002366C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646990280

Sonepar Artikelnummer

121266311

Hersteller Artikelnummer

1STQ002366C0000

Hersteller Typ

PCUWX5198

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002366C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

5.492 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PCUWX5198, XT5 W-Ausführung, Platte P1, 400 A, 4P-polig, T T600, C-S. Kupferverbindungsstück (C-S) für den ABB-XT5W-Leistungsschalter (400 A, 4PP, Platte P1, T T600) an die MBBS-Sammelschiene.