Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU XT5WM P1 400A 3P D8/1 S W5 PCUWX5530A

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU XT5WM P1 400A 3P D8/1 S W5 PCUWX5530A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ006208M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646000859

Sonepar Artikelnummer

121262971

Hersteller Artikelnummer

1STQ006208M0000

Hersteller Typ

PCUWX5530A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ006208M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

3.953 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PCUWX5530A, XT5 Wandmontage (WM), Platte 1, 400 A, 3P-polig (FS), Schranktiefe 800/1 mm, S W500, A-Variante. A-Ausführung des Wandmontage-XT5-Anschlussstücks in spezifischer Systemkonfiguration.