Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU XT5WM P3 400A 3P D6 S W500 PCUWX5527A

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU XT5WM P3 400A 3P D6 S W500 PCUWX5527A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ006205M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646000828

Sonepar Artikelnummer

121262968

Hersteller Artikelnummer

1STQ006205M0000

Hersteller Typ

PCUWX5527A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ006205M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

5.737 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PCUWX5527A, XT5 Wandmontage (WM), Platte 3, 400 A, 3P-polig (FS), Schranktiefe 600 mm, S W500, A-Variante. A-Ausführung des Wandmontage-XT5-Anschlussstücks in spezifischer Systemkonfiguration.