Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU XT7F P1 125/1600A4PT8/1CS PCUFE1259A

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU XT7F P1 125/1600A4PT8/1CS PCUFE1259A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005753M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646992215

Sonepar Artikelnummer

121265766

Hersteller Artikelnummer

1STQ005753M0000

Hersteller Typ

PCUFE1259A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005753M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

33.036 kg

ABB PCUFE1259A Kupfer-Verbinder fuer Tmax XT7, Flach, Position P1, 1250/1600 A, 4P-polig, T800/T1000, C-S (Eck-zu-Gerade) (A-Variante). Konfektionierter Kupfer-Verbinder fuer den Schalter-Sammelschienen-Uebergang, Anschlusslage P1, Flach-Ausfuehrung, kompatibel mit Tiefen T800/T1000. C-S bezeichnet den Uebergang von eckiger zu gerader Sammelschienenfuehrung.