Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - CU XT7W P1 8/1000A4P_T6_CS PCUWE1270A

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU XT7W P1 8/1000A4P_T6_CS PCUWE1270A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005764M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646992321

Sonepar Artikelnummer

121265777

Hersteller Artikelnummer

1STQ005764M0000

Hersteller Typ

PCUWE1270A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005764M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

10.900 kg

ABB PCUWE1270A Kupfer-Verbinder fuer Tmax XT7, Winkel, Position P1, 800/1000 A, 4P-polig, T600, C-S (Eck-zu-Gerade) (A-Variante). Konfektionierter Kupfer-Verbinder fuer den Schalter-Sammelschienen-Uebergang, Anschlusslage P1, Winkel-Ausfuehrung, kompatibel mit Tiefen T600. C-S bezeichnet den Uebergang von eckiger zu gerader Sammelschienenfuehrung.