ABB - CZB213 Schottwand vertikal 3R ComfortLine Wandschrank A und B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052498R9999
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Höhe - 450 mm
Breite - 124 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617524984
Sonepar Artikelnummer
120780525
Hersteller Artikelnummer
2CPX052498R9999
Hersteller Typ
CZB213
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052498R9999
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Höhe:
450 mm
Breite:
124 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.107 kg


