ABB - CZB214 Schottwand vertikal 4R ComfortLine Wandschrank A und B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052499R9999
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Höhe - 600 mm
Breite - 124 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617524991
Sonepar Artikelnummer
120780526
Hersteller Artikelnummer
2CPX052499R9999
Hersteller Typ
CZB214
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052499R9999
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Höhe:
600 mm
Breite:
124 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.146 kg


