Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CZC18 Sammelschienen-Eckverbinder 5-polig 315A

ABB
kopierenkopieren
ABB - CZC18 Sammelschienen-Eckverbinder 5-polig 315A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052469R9999

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom - 315 A

  • Art der Verbindung - Schrank/Schrank

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617524694

Sonepar Artikelnummer

120780499

Hersteller Artikelnummer

2CPX052469R9999

Hersteller Typ

CZC18

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX052469R9999

Polzahl:

5

Bemessungsstrom:

315 A

Art der Verbindung:

Schrank/Schrank

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

3.169 kg

ComfortLine Sammelschieneneckverbinder zum Verbinden von Cu-Schienen zwischen zwei Schränken über Eck. Mit Isolierrahmen und inkl. Verbindungsmaterial 5-polig 315 A für Cu 2 x 12 x 5 mm