ABB - CZE11 Vorsich.Gehäuse 2xNH00 (A13) ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052474R9999
Polzahl - 5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung - 120 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels - 120 mm²
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617524748
Sonepar Artikelnummer
120780504
Hersteller Artikelnummer
2CPX052474R9999
Hersteller Typ
CZE11
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052474R9999
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
120 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
120 mm²
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP44
Montage neben Schrank:
Ja
Montage über Schrank:
Nein
Montage unter Schrank:
Nein
Höhe:
500 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
215 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.586 kg


