Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CZE130US Einspeisegehäuse 215mm für OVR ZP

ABB
kopierenkopieren
ABB - CZE130US Einspeisegehäuse 215mm für OVR ZP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052473R9999

  • Polzahl - 5

  • Max. Querschnitt der Anschlussleitung - 120 mm²

  • Max. Querschnitt des Einspeisekabels - 120 mm²

  • Anschlussart - Sammelschiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617524731

Sonepar Artikelnummer

120780503

Hersteller Artikelnummer

2CPX052473R9999

Hersteller Typ

CZE130US

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX052473R9999

Polzahl:

5

Max. Querschnitt der Anschlussleitung:

120 mm²

Max. Querschnitt des Einspeisekabels:

120 mm²

Anschlussart:

Sammelschiene

Schutzart (IP):

IP44

Montage neben Schrank:

Ja

Montage über Schrank:

Nein

Montage unter Schrank:

Nein

Höhe:

500 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

215 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

9.224 kg

Einspeisegehäuse, geeignet für Überspannungsschutz, passend zu ComfortLine A Schränken, Anbaumöglichkeit: seitlich, Montageart: Aufputz, Gehäuse aus Stahlblech